Oprawki do tulejek zaciskowych ER, walcowe, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 40

Nr art.: 300683 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0400 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 40 mm
Długość chwytu 70 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy; Średnica trzonka = 40 mm
Min. średnica mocowania 3 mm
Maks. średnica mocowania 26 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 40
Długość wysięgu 60 mm
Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej 63 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita 130 mm
Wys. całkowita 63 mm
Szerokość całkowita 63 mm
Norma DIN 6499
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 0,497 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300683 40
EAN / GTIN 4045197708311
Numer producenta 300683 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

oprawka walcowa z chwytem typu Weldon i nakrętką ER.
Dostępny otwór przelotowy do chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308878309434, nakrętki zamienne ER nr 309580; 309650.
Klucze do mocowania nr 309680309740.

Wskazówka:

Nie nadaje się do procesów zaciskania.