{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 40 | |
Szár ⌀ d | 40 mm | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
belső hűtés | igen | |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Szárhossz L1 | 75 mm | |
L2 | 40 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300683 40 | |
EAN / GTIN | 4045197708311 |