{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 40 | |
Skaft-⌀ d | 40 mm | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Skaftlängd L1 | 75 mm | |
L2 | 40 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 300683 40 | |
EAN / GTIN | 4045197708311 |