{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Centro P | |
| Gamintojo pavadinimas | CENTRO P ER-Spannzangenhalter | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0160 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 16 mm | |
| Koto ilgis | 133 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 0,5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 7 mm | |
| Skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Spyruokliuojančios įvorės dydis | 11 | |
| Korpuso ilgis mašinos pusėje | 70 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 16 mm | |
| Įrankio pusės ilgis | 17 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Su ilgio reguliavimo varžtu | ne | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įspraustinė | |
| Bendras ilgis | 150 mm | |
| Bendras aukštis | 16 mm | |
| Bendras plotis | 16 mm | |
| Standartas | DIN 6499 | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 300682 11 | |
| EAN / GTIN | 2050001705839 | |
| Gamintojo numeris | 42216001500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de |