CENTRO P ER produžetak za ER čahure cilindričan 11

Artikl br.: 300682 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
za ER stezna kliješta 11
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 0,5 mm - 7 mm
Vanjski ⌀ D 16 mm
⌀ drške d 16 mm
Duljina drške L1 133 mm
L2 17 mm
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300682 11
EAN / GTIN 2050001705839
Broj proizvođača 42216001500

Opis

Izvedba:

Cilindrični držač Fahrion CENTRO P bez steznih matica.
Prolazna rupa dostupna je za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Za produženje dometa stezne glave odnosno stezne čahure.

Dodatni pribor:

Stezna čahura br. 309754; 309756.
ER stezne čahure br. 309365309372, zamjenska ER mini CP matica br. 309655; 309665.

Napomena:

Nije prikladno za postupke skupljanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve