Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB, SK 50 A = 200, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16

Nr art.: 300625 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,48 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,48 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia SKG05001085; SZD01600285
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50; 16
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta ER-Spannzangenfutter
Złącze po stronie maszyny SK 50
Min. średnica mocowania D1 0,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 10 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 16
Długość wysięgu A 200 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 28 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 301,75 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Platformy ADB
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300625 16
EAN / GTIN 4045197284969
Numer producenta 300625 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
GARANT −
  • klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Precyzyjna nakrętka mocująca GARANT precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min) i powlekana, co zapewnia wysoką siłę mocowania i niewielkie zużycie.
  • Nawiercony otwór przelotowy.

Zastosowanie:

Do mocowania w tulejach ER, narzędzi z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6499− kształt A i B.

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901 − 309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625 − 309645 (do nr 309615).