ER įspraustinė Forma ADB 16

Prekės Nr.: 300625 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 16
Užspaudimo ⌀ D1 0,5-10 mm
Laikiklis SK 50 A = 200
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 200 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 16
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 16
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300625 16
EAN / GTIN 4045197284969

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT −
  • Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min-1), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnį nusidėvėjimą.
  • Su aušinimo anga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui cangėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625309645 (skirti Nr. 309615).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys