Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 16

Št. art.: 300625 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 16
Vpenjalni ⌀ D1 0,5-10 mm
Trn za rezkarje SK 50 A = 200
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
Previsna dolžina A 200 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 16
Nadomestna matica HOLEX art. 309580 16
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300625 16
EAN/GTIN 4045197284969

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT –
  • Kakovost uravnoteženja G2,5/25.000 min−1.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5/25.000 min−1) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.
  • Prehod je navrtan.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625309645 (za art. 309615).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli