Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, SK 50 A = 200, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16

Número de artículo: 300625 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Cono de pinza
Codificación de punto de separación SKG05001085; SZD01600285
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50; 16
Tipo de alojamiento Espiga
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante ER-Spannzangenfutter
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Diámetro de sujeción mín. D1 0,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 16
Longitud de alcance A 200 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 28 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total L 301,75 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300625 16
EAN / GTIN 4045197284969
Número del fabricante 300625 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados. Con perforación de chip RFID de Balluff.
GARANT.
  • Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Tuerca de apriete de precisión GARANT equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm) y recubierta; gracias a ello se logra una fuerza de sujeción elevada y un desgaste reducido.
  • Taladro central.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600 − 308806, llave de apriete AB n.° 308820 - 308835, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.° 308901 − 309449, tuerca de apriete ER n.° 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.° 309625 − 309645 (para n.° 309615).