{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Spannzangenkegel | |
| Trennstellenkodierung | SKG05001085; SZD01600285 | |
| Aufnahmeform | Steilkegel DIN ISO 7388-1; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8° | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 50; 16 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | ER-Spannzangenfutter | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 50 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 0,5 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 10 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 16 | |
| Auskraglänge A | 200 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 28 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt L | 301,75 mm | |
| Norm | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 300625 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197284969 | |
| Herstellernummer | 300625 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |