• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

KNIPEX 30 11 160 Szczypce płaskie wydłużone z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 160 mm

Nr art.: 30 11 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 160 mm
Szerokość szczęk 16,5 mm
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Bez luzu
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30 11 160
EAN / GTIN 4003773023128
Numer producenta 30 11 160
Numer L L70010 656
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

30 11 160 Szczypce płaskie wydłużone Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie. Różne rodzaje szczęk. Długie, płaskie szczęki. - Grubość szczęki (złącze) (T1): 9,5mm - Szerokość końcówki (W4): 3,0mm - Tip Thickness (T2): 5,0mm - Długość szczęki (L3): 46,5mm - Szerokość główki (W3): 16,5mm

Cecha szcz.:

  • Jaw thickness (joint) (T1): 9.5mm
  • Tips width (W4): 3.0mm
  • Tips thickness (T2): 5.0mm
  • Jaw length (L3): 46.5mm
  • Head width (W3): 16.5mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished