{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma ganasce/forchetta | es. piatta | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 16,5 mm | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | es. liscia | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinze a becchi piatti/tondi | |
| Caratteristiche | Senza gioco | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | Es. bonderizzata; es. lucidata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva | 160 mm |
| Codice articolo | 30 11 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773023128 | |
| Codice del produttore | 30 11 160 | |
| Numero-L | L70010 656 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |