{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 16,5 mm | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Bez vůle | |
| Výrobní proces | Kované |
| Katalogové číslo | 30 11 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773023128 | |
| Číslo výrobce | 30 11 160 | |
| L-číslo | L70010 656 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |