Patent cu cioc lung acoperite cu plastic vopsit negru 160 mm

Cod articol.: 30 11 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura plat
Lăţime fălci/gură 16,5 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Caracteristici Fără joc
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 160 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 30 11 160
EAN / GTIN 4003773023128
Număr producător 30 11 160
L-Număr L70010 656
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • foarte rezilient și cu uzură redusă
  • diferite forme de coacere

Caracteristică:

  • Grosimea maxilarului (la articulație) (T1): 9,5 mm
  • Lățimea vârfului (W4): 3,0 mm
  • Grosimea vârfului (T2): 5.0mm
  • Lungimea maxilarului (L3): 46,5 mm
  • Lățimea capului (W3): 16,5 mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat