Śruby do kółek do modeli 2180 3, 2180 4, 2250 3

Nr art.: 2964112
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu sworznie
Długość L 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2964112
EAN / GTIN 4017981012539
Numer producenta 2964112
Numer L L60160 4804
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Śruby do kółek do modeli 2180 3, 2180 4, 2250 3

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 120 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie