Bullone di ricambio per 2180 3, 2180 4, 2250 3

Codice art.: 2964112
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto perni
Lunghezza L 120 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2964112
EAN / GTIN 4017981012539
Codice del produttore 2964112
Numero-L L60160 4804
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Bullone della ruota per 2180 3, 2180 4, 2250 3

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no