Kolesni vijak za 2180 3, 2180 4, 2250 3

Št. art.: 2964112
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka sornik
dolžina L 120 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2964112
EAN/GTIN 4017981012539
Številka proizvajalca 2964112
L-število L60160 4804
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kolesni vijak za 2180 3, 2180 4, 2250 3

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez