• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rädchenbolzen zu 2180 3, 2180 4, 2250 3

Artikel-Nr.: 2964112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bolzen
Länge L 120 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2964112
EAN / GTIN 4017981012539
Herstellernummer 2964112
L-Nummer L60160 4804
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rädchenbolzen zu 2180 3, 2180 4, 2250 3

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein