Aluminium bending former 10 mm

Nr art.: 2963450
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Forma do gięcia
Do rur o min. średnicy nominalnej 10 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 10 mm
Min. promień gięcia 36 mm
Maks. promień gięcia 36 mm
Długość L 120 mm
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2963450
EAN / GTIN 4017981012409
Numer producenta 2963450
Numer L L60160 6239
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Made of high strength aluminium

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bending radius [mm]: 36
  • Bore [mm]: 30
  • Bore Ø [mm]: 30 mm
  • for units No.: 2786
  • Material: Aluminium
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 120 mm
  • Tube-Ø [mm]: 10 mm
  • VDE certified: no
  • with slide rail: no