Forma di piegatura in alluminio 10 mm

Codice art.: 2963450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Forma piegata
Per diametro del tubo min. 10 mm
Per diametro del tubo max. 10 mm
Raggio di curvatura min. 36 mm
Raggio di curvatura max. 36 mm
Lunghezza L 120 mm
Materiale Alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2963450
EAN / GTIN 4017981012409
Codice del produttore 2963450
Numero-L L60160 6239
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In alluminio altamente resistente

Proprietà:

  • Raggio di curvatura [mm]: 36
  • Foro [mm]: 30
  • Ø foro [mm]: 30 mm
  • per unità No.: 2786
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Ø del tubo [mm]: 10 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • con guida di scorrimento: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no