La forma de flexión del aluminio es de 10 mm

Número de artículo: 2963450
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Molde de doblado
Para diámetro nominal del tubo mín. 10 mm
Para diámetro nominal del tubo máx. 10 mm
Radio de flexión mín. 36 mm
Radio de flexión máx. 36 mm
Longitud L 120 mm
Material Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 2963450
EAN / GTIN 4017981012409
Número del fabricante 2963450
Número L L60160 6239
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Hecho de aluminio de alta resistencia

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 36
  • Taladro [mm]: 30
  • Ø agujero [mm]: 30 mm
  • para unidades No.: 2786
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Aluminio
  • Ø del tubo [mm]: 10 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • con guía de deslizamiento: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no