Bøjningsform af aluminium 10 mm, r 36 mm

Art.-nr.: 2963450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2963450
EAN/GTIN 4017981012409
Producentnummer 2963450
L-nummer L60160 6239

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af aluminium med høj styrke

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 36
  • Boring [mm]: 30
  • Boring Ø [mm]: 30 mm
  • for enheder nr.: 2786
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Rør-Ø [mm]: 10 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • med glideskinne: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen