Klucz zapadkowy z nasadką 22 Z – 3/4″

Nr art.: 2961385
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. kąt roboczy 7 stopni
Wymiar 56 mm
Rozmiar napędu 3/4 cala
Rodzaj produktu Grzechotki
liczba zębów (zatrzask) 22
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Obciążenie ciągłe 850 Nm
Napęd czworokąt
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2961385
EAN / GTIN 4002805935644
Numer producenta 2961385
Numer L L60160 3861
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Rozwiązanie trudnych problemów montażowych, wymienne elementy
Kute
Stal chromowo-wanadowa
Matowe chromowane
Z zabezpieczeniem przed wysunięciem

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, średnica czopa Ø: 22 mm
  • Typ napędu/napęd: Przełączalna grzechotka
  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 20 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 3/4 cala
  • obciążenie ciągłe: 3/4″ = 850 Nm
  • Długość całkowita [mm]: 120 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • Kąt odchylenia wstecznego: 7°
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 56,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie