Trinquete reversible montado en el eje 22 Z - 3/4″ - Trinquete

Número de artículo: 2961385
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de trabajo mín. 7 grados
Medida de referencia 56 mm
Tamaño del accionamiento 3/4 pulgada
Tipo de producto Carraca
Número de dientes (muescas) 22
Cambio de sentido de giro mediante Palanca de cambio
Resistencia al esfuerzo continuado 850 Nm
Accionamiento Cuadrado
Material herramienta Acero al cromo-vanadio
Superficie herramienta Aplicación mate cromada

Identificación y clasificación

Número de artículo 2961385
EAN / GTIN 4002805935644
Número del fabricante 2961385
Número L L60160 3861
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 22 mm
3/4″ carga continua máxima 850 N·m

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 22 mm
  • Tipo de accionamiento: Carraca de cambio
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Capacidad de carga continua: 3/4″ = 850 Nm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Tamaño de puntada [métrico]: 56,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no