Șurubelniță reversibilă cu clichet 22 Z - 3/4″.

Cod articol.: 2961385
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghi de lucru min. 7 grade
Măsură fixă 56 mm
Dimensiune motor 3/4 inţi
Tip produs Clichet
Număr de dinți (opritor) 22
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Capacitate de încărcare de durată 850 Nm
Acţionare Pătrat
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei Mat cromat

Identificare și clasificare

Cod articol 2961385
EAN / GTIN 4002805935644
Număr producător 2961385
L-Număr L60160 3861
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 22 mm
  • Tip de acționare: Cârlig de schimbare a vitezelor
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Capacitate de încărcare continuă: 3/4″ = 850 Nm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Unghiul de întoarcere: 7 °
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 56,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu