Påsættelig, vendbar skralde 22 Z - 3/4″

Art.-nr.: 2961385
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Arbejdsvinkel min. 7 grader
Centermål 56 mm
Størrelse på drivværk 3/4 tomme
Produkttype Skraldenøgle
Antal tænder (spærre) 22
Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Varig belastningsevne 850 Nm
Drev Firkant
Materiale, værktøj krom-vanadium-stål
Overflade, værktøj matforkromet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2961385
EAN/GTIN 4002805935644
Producentnummer 2961385
L-nummer L60160 3861
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 22 mm
  • Drevetype/drev: Skifteløkke
  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Kontinuerlig belastningskapacitet: 3/4″ = 850 Nm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Vinkel for sving tilbage: 7 °
  • Stingstørrelse [metrisk]: 56,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen