Szczypce z prostymi szczękami, 135 mm

Nr art.: 2958-140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2958-140
EAN / GTIN 7314150124107
Numer producenta 2958-140
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zakres chwytu od 30 do 63 mm
  • Chromowany dla lepszej ochrony przed rdzą
  • Płaski uchwyt
  • Pieczenie na płaskiej, szerokiej powierzchni
  • Lepsza przyczepność do płaskich elementów, maksymalna powierzchnia styku
  • Regulowana siła zacisku, nakrętka mocująca, łatwe odblokowanie
  • Równoległe szczęki do zastosowań ogólnych
  • Cienkie, proste szczęki zapewniające lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc

Cecha szcz.:

  • długość A: 135 mm
  • Długość głowy: 45 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 30 mm
  • Grubość główki mm: 9,5 mm
  • Szerokość szczęk: 10 mm
  • Szerokość końcówki mm: 6 mm
  • Maks. Wydajność cięcia: 30 mm
  • Masa: 190 g
  • długość całkowita: 135 mm
  • Wysokość produktu: 26 mm
  • Długość produktu: 182 mm
  • Masa: 0,2000 kg
  • Szerokość produktu: 65 mm