Kleště s rovnými čelistmi, 135 mm

Artiklové číslo: 2958-140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2958-140
EAN / GTIN 7314150124107
Číslo výrobce 2958-140
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Rozsah úchopu od 30 do 63 mm
  • Pochromováno pro lepší ochranu proti korozi
  • Plochá rukojeť
  • Pečení na rovném, širokém povrchu
  • Lepší přilnavost k plochým součástkám, maximální kontakt
  • Nastavitelná upínací síla, upínací matice, snadné odblokování
  • Paralelní čelisti pro všeobecné použití
  • Tenké, rovné kartáčky pro lepší dosah na těžko přístupná místa

Charakteristika:

  • Délka A: 135 mm
  • Délka hlavy: 45 mm
  • šířka hlavy kleští mm: 30 mm
  • Tloušťka hlavy mm: 9,5 mm
  • Šířka čelisti: 10 mm
  • šířka hrotu mm: 6 mm
  • Max. Řezací kapacita: 30 mm
  • Hmotnost: 190g
  • Celková délka: 135 mm
  • Výška produktu: 26 mm
  • Délka výrobku: 182 mm
  • Hmotnost: 0,2000kg
  • Produkt šířka: 65 mm