• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzangen mit geraden Backen, 135 mm

Artikel-Nr.: 2958-140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2958-140
EAN / GTIN 7314150124107
Herstellernummer 2958-140
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Greifkapazität von 30 bis 63 mm
  • Verchromt für verbesserten Rostschutz
  • Flacher-Haltegrip
  • Backen mit gerader, breiter Oberfläche
  • Besserer Halt an flachen Komponenten, maximaler Kontakt
  • Anpassbare Verriegelungskraft, Fixiermutter, problemlos zu entsperren
  • Parallele Backen für allgemeine Anwendungen
  • Dünne, gerade Backen für die bessere Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen

Merkmal:

  • Länge A: 135 mm
  • Länge des Kopfes: 45 mm
  • Breite des Zangenkopfes mm: 30 mm
  • Stärke des Kopfes mm: 9,5 mm
  • Backenbreite: 10 mm
  • Breite der Spitze mm: 6 mm
  • Max. Schneidkapazität: 30 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Gesamtlänge: 135 mm
  • Produkt-Höhe: 26 mm
  • Produkt-Länge: 182 mm
  • Gewicht: 0,2000 kg
  • Produkt-Breite: 65 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb