Mordazas Grip, 135 mm

Número de artículo: 2958-140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2958-140
EAN / GTIN 7314150124107
Número del fabricante 2958-140
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Capacidad de sujeción de 30 a 63 mm
  • Cromado para una mayor protección contra la oxidación
  • Empuñadura plana
  • Hornear con una superficie plana y ancha
  • Mejor sujeción en componentes planos, contacto máximo
  • Fuerza de bloqueo ajustable, tuerca de fijación, fácil de desbloquear
  • Mordazas paralelas para aplicaciones generales
  • Mordazas finas y rectas para llegar mejor a los puntos de difícil acceso

Característica:

  • Longitud A: 135 mm
  • Longitud de la cabeza: 45 mm
  • anchura de las alicates cabeza mm: 30 mm
  • Espesor de la cabeza mm: 9,5 mm
  • Anchura de las mordazas: 10 mm
  • anchura de punta mm: 6 mm
  • Máx. Capacidad de corte: 30 mm
  • Peso: 190 g
  • Longitud total: 135 mm
  • Altura del producto: 26 mm
  • Longitud del producto: 182 mm
  • Peso: 0,2000 kg
  • Producto anchura: 65 mm