Smukłe szczypce zaciskowe z samonastawnymi, równoległymi szczękami i obrotowymi podpórkami, 282 mm

Nr art.: 2956-290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2956-290
EAN / GTIN 7314150413690
Numer producenta 2956-290
Numer L L51330 115509
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Duży zasięg
  • Dobra przyczepność na nierównych powierzchniach
  • stal chromowo-molibdenowa
  • Niklowane

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 282 mm
  • Masa: 850 g
  • Zasięg chwytu: 0 mm
  • Grubość szczęk: 28 mm
  • Otwarcie krawędzi: 72 mm
  • Grubość główki mm: 7 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 97 mm
  • Długość głowy: 81 mm
  • Szerokość szczęk: 72 mm
  • Szerokość końcówki mm: 28 mm
  • Wysokość produktu: 20 mm
  • Długość produktu: 285 mm
  • Masa: 0,8370 kg
  • Szerokość produktu: 90 mm