• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlanke Gripzange mit selbsteinstellendem parallelen Backen und drehbaren Auflagen 282 mm

Artikel-Nr.: 2956-290
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2956-290
EAN / GTIN 7314150413690
Herstellernummer 2956-290
L-Nummer L51330 115509
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Reichweite
  • Guter Halt auf unebenen Flächen
  • Chrom-Molybdän-Stahl
  • Vernickelt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 282 mm
  • Gewicht: 850 g
  • Greifkapazität: 0 mm
  • Backenstärke: 28 mm
  • Kantenöffnung: 72 mm
  • Stärke des Kopfes mm: 7 mm
  • Breite des Zangenkopfes mm: 97 mm
  • Länge des Kopfes: 81 mm
  • Backenbreite: 72 mm
  • Breite der Spitze mm: 28 mm
  • Produkt-Höhe: 20 mm
  • Produkt-Länge: 285 mm
  • Gewicht: 0,8370 kg
  • Produkt-Breite: 90 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb