Pince-étau fine avec mâchoires parallèles à réglage automatique et supports pivotants, 282 mm

Réf.: 2956-290
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2956-290
EAN / GTIN 7314150413690
Réf. fabricant 2956-290
Article hors catalogue L51330 115509
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Grande portée
  • Bonne adhérence sur les surfaces irrégulières
  • Acier au chrome-molybdène
  • Nickelé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 282 mm
  • Poids: 850 g
  • capacité de préhension: 0 mm
  • Épaisseur de la mâchoire: 28 mm
  • Ouverture de chant: 72 mm
  • Épaisseur de la tête mm: 7 mm
  • Largeur de la tête de pince mm: 97 mm
  • Longueur de la tête: 81 mm
  • Largeur des mors: 72 mm
  • Largeur de la pointe mm: 28 mm
  • Hauteur du produit: 20 mm
  • Longueur du produit: 285 mm
  • Poids: 0,8370 kg
  • Largeur du produit: 90 mm