Mordaza Grip delgada con mordazas paralelas de ajuste automático y apoyos giratorios, 282 mm

Número de artículo: 2956-290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2956-290
EAN / GTIN 7314150413690
Número del fabricante 2956-290
Número L L51330 115509
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Gran alcance
  • Buen agarre en superficies irregulares
  • Acero al cromo molibdeno
  • Niquelado

Característica:

  • Longitud total: 282 mm
  • Peso: 850 g
  • Capacidad de agarre: 0 mm
  • Espesor de la mandíbula: 28 mm
  • Abertura del borde: 72 mm
  • Espesor de la cabeza mm: 7 mm
  • anchura de las alicates cabeza mm: 97 mm
  • Longitud de la cabeza: 81 mm
  • Anchura de las mordazas: 72 mm
  • anchura de punta mm: 28 mm
  • Altura del producto: 20 mm
  • Longitud del producto: 285 mm
  • Peso: 0,8370 kg
  • Producto anchura: 90 mm