Divider set for WorkMo drawers W2+W3

Nr art.: 2954419
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Drawer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2954419
EAN / GTIN 4010886947258
Numer producenta 2954419
Numer L L60160 5337
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 3 lengthwise dividers and mounting brackets
  • 1 cross divider, 2 lengthwise dividers and 7 mounting brackets

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 62 mm
  • Total length [mm]: 120 mm
  • Total width [mm]: 311 mm
  • VDE certified: no