Set ladeverdelers voor WorkMo-laden B2+B3

Artikelnummer: 2954419
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2954419
EAN/GTIN 4010886947258
Nummer fabrikant 2954419
L-nummer L60160 5337

Omschrijving

Omschrijving:

3 lengteschotjes en bevestigingshouders
1 dwarsverdeler, 2 lengteverdelers en 7 bevestigingshouders

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 311 mm
  • Totale hoogte [mm]: 62 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen