Jeu de séparateurs pour tiroirs WorkMo B2 B3

Réf.: 2954419
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 2954419
EAN / GTIN 4010886947258
Réf. fabricant 2954419
Article hors catalogue L60160 5337
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

3 subdivisions longitudinales et supports de fixation
1 séparateur transversal, 2 séparateurs longitudinaux et 7 supports de montage

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 311 mm
  • Hauteur totale [mm]: 62 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non