Razdelilni komplet za predale WorkMo B2+B3

Št. art.: 2954419
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2954419
EAN/GTIN 4010886947258
Številka proizvajalca 2954419
L-število L60160 5337

Opis

Opis:

Za razdelitev predalov za škatle
1 prečni delilnik, 2 vzdolžna delilnika in 7 pritrdilnih držal

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 311 mm
  • Skupna višina [mm]: 62 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez