{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | L-BOXX Mini | |
| Oznaczenie producenta | L-BOXX Mini leer inkl. Einteilersortiment | |
| Kolor | niebieskie; szare; Przezroczysty | |
| Liczba zamknięć | 2 | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka | |
| Wyposażenie | Zastosowanie | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Szerokość zewnętrzna | 155 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 62 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 260 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 2950529 | |
| EAN / GTIN | 4010886946572 | |
| Numer producenta | 2950529 | |
| Numer L | L60160 3984 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |