GEDORE L-BOXX Mini

Cod articol.: 2950529
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie L-BOXX Mini
Denumirea producătorului L-BOXX Mini leer inkl. Einteilersortiment
Culoarea albastru; gri; Transparent
Număr de închizători 2
Tip produs cutie
Echipament Unserare
Închidere Blocare cu tensiune
Dimensiune exterioară l 155 mm
Dimensiune exterioară H 62 mm
Dimensiune externă adâncime 260 mm
Material plastic
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 2950529
EAN / GTIN 4010886946572
Număr producător 2950529
L-Număr L60160 3984
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Compatibil cu sistemul GEDORE BOXX®en
Potrivit în special pentru sortimente de scule mici
Pute fi folosit și ca o cutie pentru piese mici, inclusiv un sortiment de separatoare
Dimensiuni: L 260 x P 155 x H 63 mm
L-BOXX® Mini se potrivește de 2 ori într-un i-BOXX® 72

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 155 mm
  • Înălțime totală [mm]: 62 mm
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu