• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GEDORE L-BOXX Mini vacío incl. rango de divisores

Número de artículo: 2950529
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2950529
EAN / GTIN 4010886946572
Número del fabricante 2950529
Número L L60160 3984

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuada para herramientas pequeñas
También se puede utilizar como caja para objetos pequeños, incl. surtido de divisores
Dimensiones: AN 260 x P 155 x AL 63 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 155 mm
  • Altura total [mm]: 62 mm
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no