{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Seria | L-BOXX Mini | |
| Oznaczenie producenta | VDE-Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | żółty; czerwony | |
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Pełna izolacja | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
| Numer artykułu | 1708244 | |
| EAN / GTIN | 4010886839751 | |
| Numer producenta | 1708244 | |
| Numer L | L60160 6064 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |