• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă amovibilă pentru raze, HB7525, Raza r: 5mm

Cod articol.: 294510 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,57 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    13,82 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Categorie HB7525
Material tăiș HC
Rază la colţ R 5 mm
Strat de acoperire acoperit
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 15 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,18 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,52 mm
Condiţie de tăiere Întrerupt
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 110 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 390 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/rot
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă
Recomandat pentru material Universal
Tip de fixare Alezaj
Condiţie de tăiere întrerupt
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 294510 5
EAN / GTIN 4062406706630
Număr producător 294510 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru strunjirea razelor convexe la diametrele externe sau în găuri.

Adaptat pentru:

Suport cod 294500 şi freză cu cap sferic Cod 216825.