{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | Radien-Wendeschneidplatte | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Placă de tăiere lățime | 9,48 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,18 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 15 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 14,95 mm | |
| Rază la colţ | 3,5 mm | |
| Unghi la colţ | 88 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 11 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Lungime de tăiere, limitată | 15 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Categorie | HB7525 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Număr de tăişuri | 5 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Legătura pozitivă | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 294510 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406706609 | |
| Număr producător | 294510 3,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |