{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sferinė freza | pirmyn | |
Kietlydinys | HB7525 | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d. | 9,52 mm | |
Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 110 m/min - 390 m/min | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 294510 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406706609 |