Light table top cart

Nr art.: 2944
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 12 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 700 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność półki górnej 80
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 300
Szerokość łącznie 711 mm
Głębokość całkowita 1 171 mm
Wysokość całkowita 830 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2944
EAN / GTIN 4017976229447
Numer producenta 2944
Numer L L90070 335
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Light table trolleys made of tubular and sectional steel welded, powder coated blue RAL 5007. Bolt construction. 2 shelves made of derived timber material boards, surface beech grain, laid in a steel frame, 12 mm high skirting. Horizontal push handle. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with brakes. Load capacity of upper tray 80 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 700
  • Shelf heights (mm): 200, 820
  • Overall length (mm): 1171
  • Total width (mm): 711
  • Total height (mm): 830
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32