Cărucior cu masă ușoară

Cod articol.: 2944
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Identificare și clasificare

Cod articol 2944
EAN / GTIN 4017976229447
Număr producător 2944
L-Număr L90070 335
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior de masă ușor fabricat din oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007. Construcție cu șuruburi. 2 rafturi din panouri pe bază de lemn, suprafață decor fag, așezate în cadru de oțel, margine înaltă de 12 mm. Mâner de împingere orizontal. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 80 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungime efectivă (mm): 1000
Lățime efectivă (mm): 700
Înălțimea rafturilor (mm): 200, 820
Lungime totală (mm): 1171
Lățime totală (mm): 711
Înălțime totală (mm): 830
Anvelope: TPE
Dimensiunea roții (mm): 125 × 32