Servante 300 kg

Réf.: 2944
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Avec plateau oui
Hauteur bord 12 mm
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 700 mm
Profondeur plateau 1 000 mm
Charge admissible plateau supérieur 80
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 300
Largeur totale 711 mm
Profondeur totale 1 171 mm
Hauteur totale 830 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2944
EAN / GTIN 4017976229447
Réf. fabricant 2944
Article hors catalogue L90070 335
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot léger en tube d’acier et profilé d’acier soudé, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007. Construction vissée. 2 tablettes en mélaminé, surface effet hêtre, posées dans un cadre en acier, rebord de 12 mm de haut. Poignée de poussée horizontale. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roulettes pivotantes. Charge max. plateau du haut 80 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 700
  • Hauteurs des plateaux (mm): 200, 820
  • Longueur totale (mm): 1171
  • Largeur totale (mm): 711
  • Hauteur totale (mm): 830
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32