{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Briljantno modra | |
| Barva | modra | |
| Dekorji | Knjiga | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Število ročajev | 1 | |
| Z nakladalno površino | da | |
| Višina roba | 12 mm | |
| Material, nakladalna površina | delovna plošča iz lesa | |
| Širina nakladalne površine | 700 mm | |
| Globina nakladalne površine | 1.000 mm | |
| Nosilnost zgornje tovorne površine | 80 | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Širina kolesa/valja | 32 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo | |
| Nosilnost maks. | 300 | |
| Skupna širina | 711 mm | |
| Celotna globina | 1.171 mm | |
| Celotna višina | 830 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 2944 | |
| EAN/GTIN | 4017976229447 | |
| Številka proizvajalca | 2944 | |
| L-število | L90070 335 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |