Carrello da tavolo leggero

Codice art.: 2944
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2944
EAN / GTIN 4017976229447
Codice del produttore 2944
Numero-L L90070 335
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello da tavolo leggero in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007. Costruzione a vite. 2 ripiani in pannello di legno, superficie con decorazione faggio, in telaio d’acciaio, bordo alto 12 mm. Maniglia di spinta orizzontale. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico del piano di carico superiore 80 kg.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 300
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 700
  • Altezze dei piani (mm): 200, 820
  • lunghezza totale (mm): 1171
  • Larghezza totale (mm): 711
  • Altezza totale (mm): 830
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32